曜日別特売
B3FS-1002P-R100 平タイプ omron(オムロン) 82887501

B3FS-1002P-R100 平タイプ omron(オムロン) 82887501
B3FS-1002P-R100 平タイプ omron(オムロン) 82887501

平タイプ

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可49日以内出荷とは
この商品は形式が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
形式
プランジャの種類_ 平タイプ, 高さ_ 3.1, 動作に必要な力(OF)_ 1.47N, プランジャ色_ アイボリー, 梱包形態_ エンボステーピング, 最少梱包単位_ 100個
注文コード
82887501
品番
B3FS-1002P-R100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

シャープなクリック感と高耐久性を実現。
自動実装に最適な、エンボステーピング梱包仕様を用意。
凸タイプのプランジャにはキートップ(形B32シリーズ)が取り付け可能。
エンボステーピング梱包 標準リールに加えて100個の小口梱包リールも用意。
シャープなクリック感と高耐久性を実現。
自動実装に最適な、エンボステーピング梱包仕様を用意。
凸タイプのプランジャにはキートップ(形B32シリーズ)が取り付け可能。
エンボステーピング梱包 標準リールに加えて100個の小口梱包リールも用意。

形式
プランジャの種類_ 平タイプ, 高さ_ 3.1, 動作に必要な力(OF)_ 1.47N, プランジャ色_ アイボリー, 梱包形態_ エンボステーピング, 最少梱包単位_ 100個
質量(g)
0.2
保護構造
IEC IP00相当
接点構成
1(a 常時開路接点)
耐電圧
AC250V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC100V絶縁抵抗計にて)
使用環境
【温度】-25~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
(初期値)~100
最小適合負荷
DC1V 10μA
抵抗負荷
DC3~24V 1~50mA
バウンシング
5ms以下
衝撃(誤動作)(m/s2)
~100
衝撃(耐久)(m/s2)
~1000
使用湿度範囲(%RH)
35~85(+5~+35℃にて)
振動(誤動作)Hz
10~55 / 複振幅1.5mm
洗浄
不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする