水撃防止器 洗濯機接続用 異音緩和 衝撃音 ウォーターハンマー軽減 取付簡単
◆洗濯機を稼働した時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という異音の原因となる水撃を対策する商品です。
◆洗濯機水栓のバルブの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。
◆工具不要で簡単に取付けできるので、業者を呼ばずに作業が完了します。
◆元栓を閉めずに作業できるので、マンションや病院などでの設置に最適です。
◆コンセント型水栓のような特殊な水栓をご使用の場合も取付けできます。
◆ネジ部は洗濯機やホースを傷つけにくい樹脂製です。
- 用途
- 洗濯機とホースの間に接続することで、水撃を防止しうるさい衝撃音を緩和する装置です。
- 材質
- ステンレス、黄銅
- 使用圧力
- 0.1~0.75MPa
- 生産国
- 日本
- 使用温度
- 1~50℃
- 内容量
- 1個
注意
※作業に入る前に、必ず元栓を閉めてください。継手・パイプ関連商品 の新着商品
カテゴリ


























