曜日別特売
GA-LB027 水撃防止器 洗濯機接続用 異音緩和 衝撃音 ウォーターハンマー軽減 取付簡単 GAONA(ガオナ) 82826147

GA-LB027 水撃防止器 洗濯機接続用 異音緩和 衝撃音 ウォーターハンマー軽減 取付簡単 GAONA(ガオナ) 82826147
GA-LB027 水撃防止器 洗濯機接続用 異音緩和 衝撃音 ウォーターハンマー軽減 取付簡単 GAONA(ガオナ) 82826147
GA-LB027 水撃防止器 洗濯機接続用 異音緩和 衝撃音 ウォーターハンマー軽減 取付簡単 GAONA(ガオナ) 82826147
GA-LB027 水撃防止器 洗濯機接続用 異音緩和 衝撃音 ウォーターハンマー軽減 取付簡単 GAONA(ガオナ) 82826147
GA-LB027 水撃防止器 洗濯機接続用 異音緩和 衝撃音 ウォーターハンマー軽減 取付簡単 GAONA(ガオナ) 82826147
GA-LB027 水撃防止器 洗濯機接続用 異音緩和 衝撃音 ウォーターハンマー軽減 取付簡単 GAONA(ガオナ) 82826147
GA-LB027 水撃防止器 洗濯機接続用 異音緩和 衝撃音 ウォーターハンマー軽減 取付簡単 GAONA(ガオナ) 82826147

水撃防止器 洗濯機接続用 異音緩和 衝撃音 ウォーターハンマー軽減 取付簡単GA-LB027

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82826147
品番
GA-LB027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

◆洗濯機を稼働した時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という異音の原因となる水撃を対策する商品です。
◆洗濯機水栓のバルブの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。
◆工具不要で簡単に取付けできるので、業者を呼ばずに作業が完了します。
◆元栓を閉めずに作業できるので、マンションや病院などでの設置に最適です。
◆コンセント型水栓のような特殊な水栓をご使用の場合も取付けできます。
◆ネジ部は洗濯機やホースを傷つけにくい樹脂製です。

用途
洗濯機とホースの間に接続することで、水撃を防止しうるさい衝撃音を緩和する装置です。
材質
ステンレス、黄銅
使用圧力
0.1~0.75MPa
生産国
日本
使用温度
1~50℃
注意
※作業に入る前に、必ず元栓を閉めてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする