水飲み水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 公園 学校 水飲み場
◆公園や学校の水飲み場の水栓が故障した際の原状回復にオススメです。
◆安心・安全な国内製です。
◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。
◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。
◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。
◆取付ネジサイズ:PJ1/2
- 用途
- 公園や学校の水飲み場でよく使用されている水飲み蛇口です。
- 材質
- 青銅
- 使用圧力
- 0.05~0.75MPa
- 生産国
- 日本
- 使用温度
- 1~40℃
- 内容量
- 1個
水栓 の新着商品
カテゴリ




















