ホース引出式シングルレバー混合水栓

ホース引出式シングルレバー混合水栓 - INAX(LIXIL)ホース引出式シングルレバー混合水栓 - INAX(LIXIL)ホース引出式シングルレバー混合水栓 - INAX(LIXIL)
取付穴
【水栓】Φ37±2
引出長(m)
0.4
機能
エコハンドル・スポット微細シャワー・シャワー切替・ホース引出し機能・水受けタンクレス・お掃除楽々台座・クイックワン施工・クイックジョイント
呼び径(Φmm)
13
吐水口長さ(mm)
250
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05725409SF-BG451SYX(JW)
¥63,500
¥44,980
¥49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
05725707SF-BE451SYXN(JW)
¥67,500
¥47,980
¥52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
05725881SF-BG451SYXN(JW)
¥63,500
¥44,980
¥49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
05725926SF-BE451SYX(JW)
¥67,500
¥47,980
¥52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする