花風 ラベンダー 小バラ詰
優しく香りをはこぶ花の風。それは森の中の感動の出会い。そして光を放つ宝物のようにピュアな香りがやがて花風となり、ひろがってゆきます。緑の森から、野山から、生命の輝きを伝えます。透明な輝きを感じるお線香「花風」。冷涼な初夏の丘陵にやわらかな光を受けて花開く、最も芳香がすばらしいといわれる開花直前のラベンダーの香り。燃焼時間:約25分
- 内容量
- 1個(50g)
注意
※お線香の先端に火をつけ炎を消し、くゆらせてください。※香炉など不燃性の容器を使ってたいてください。
※火の取扱いには十分気をつけてください。
※用途以外に使用しないでください。 お子様やペットの手の届かない所で使用・保管し てください。
※灰の中にお線香の火種が残っていないか、 必ずご 確認の上ご使用ください。
※複数本を同時にお使いの場合は、お線香どうしが 接しないよう1cm以上の間隔をあけ、垂直に立 ててご使用ください。
※空気の流れや、 たき方等の状態により、燃焼時間・ けむりの量に多少の変化があります。
仏具 の新着商品
カテゴリ