12インチテーパー12本

12インチテーパー12本 - 東京堂12インチテーパー12本 - 東京堂

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
パラフィン
分類
キャンドル
寸法(cm)
Φ2.3×30.5
内容量
1箱(12個)
注意
※お取り扱いにはご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SP066305-032 0346974703469747SP066305-032ボルドー
¥3,120
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
SP066305-091 0346975603469756SP066305-091ブラック
¥3,120
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする