花風 花橘 小バラ詰
優しく香りをはこぶ花の風。それは森の中の感動の出会い。そして光を放つ宝物のようにピュアな香りがやがて花風となり、ひろがってゆきます。緑の森から、野山から、生命の輝きを伝えます。透明な輝きを感じるお線香「花風」。かぐわしい残り香から親しい人を懐かしむ香りとして和歌にも詠まれた、花橘の爽やかで明るいシトラスフローラルの香りです。燃焼時間:約25分
- 内容量
- 1個(50g)
注意
※お線香の先端に火をつけ炎を消し、くゆらせてください。※香炉など不燃性の容器を使ってたいてください。
※火の取扱いには十分気をつけてください。
※用途以外に使用しないでください。 お子様やペットの手の届かない所で使用・保管し てください。
※灰の中にお線香の火種が残っていないか、 必ずご 確認の上ご使用ください。
※複数本を同時にお使いの場合は、お線香どうしが 接しないよう1cm以上の間隔をあけ、垂直に立 ててご使用ください。
※空気の流れや、 たき方等の状態により、燃焼時間・ けむりの量に多少の変化があります。
仏具 の新着商品
カテゴリ