B3SL

B3SL - omron(オムロン)B3SL - omron(オムロン)

シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所の使用でも高い接触信頼性を確保。
端子部を除く
ラバープランジャ採用で、歯切れの良いクリック感とミドルストロークを実現。
エンボステーピング梱包 標準リールに加えて100個の小口梱包リールも用意。
シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所の使用でも高い接触信頼性を確保。
端子部を除く
ラバープランジャ採用で、歯切れの良いクリック感とミドルストロークを実現。
エンボステーピング梱包 標準リールに加えて100個の小口梱包リールも用意。

色
【プランジャ】黄緑
高さ(mm)
3.4
動作に必要な力(OF)(N)
1.96±0.49
動作までの動きPT
0.3±0.2mm
もどりの力(N)
min 0.35
内容量
1箱(100個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82887835B3SL-1002P-R100
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
47日以内出荷
返品不可
82898606B3SL-1005P-R100
オープン
¥8,398
¥9,238(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする