B3SL-1002P-R100 B3SL omron(オムロン) 82887835

B3SL-1002P-R100 B3SL omron(オムロン) 82887835
B3SL-1002P-R100 B3SL omron(オムロン) 82887835

B3SLB3SL-1002P-R100

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
82887835
品番
B3SL-1002P-R100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所の使用でも高い接触信頼性を確保。
端子部を除く
ラバープランジャ採用で、歯切れの良いクリック感とミドルストロークを実現。
エンボステーピング梱包 標準リールに加えて100個の小口梱包リールも用意。
シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所の使用でも高い接触信頼性を確保。
端子部を除く
ラバープランジャ採用で、歯切れの良いクリック感とミドルストロークを実現。
エンボステーピング梱包 標準リールに加えて100個の小口梱包リールも用意。

色
【プランジャ】黄緑
高さ(mm)
3.4
動作に必要な力(OF)(N)
1.96±0.49
動作までの動きPT
0.3±0.2mm
もどりの力(N)
min 0.35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする