曜日別特売

B5T

B5T - omron(オムロン)B5T - omron(オムロン)

検出距離・範囲に合わせて、広角検出タイプ・長距離検出タイプの画角モジュールを選択可能
10種類の人理解画像センシングを搭載
「HVC」はヒューマンビジョンコンポの略称です。
検出距離・範囲に合わせて、広角検出タイプ・長距離検出タイプの画角モジュールを選択可能
10種類の人理解画像センシングを搭載
「HVC」はヒューマンビジョンコンポの略称です。

その他
【回転ズレ】±2度
定格
90%RH以下(ただし、結露および氷結しないこと)
解像度
1600×1200pixels
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
検出距離(m)
傾き角(°)
検出角度範囲(°)
画角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82893137B5T-007001-0201個【顔向き推定、視線推定、目つむり推定、年齢推定、性別推定、表情推定、顔認証】1.5、【手検出】3、【人体検出】8、【顔検出】5【光軸】±7【垂直】76 ±5、【水平】94 ±5【レンズ】90度(広角検出タイプ)
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
82895377B5T-007001-010-H1箱(50個)【顔向き推定、視線推定、目つむり推定、年齢推定、性別推定、表情推定、顔認証】3、【手検出】6、【人体検出】17、【顔検出】10【光軸】±4【垂直】41 ±3、【水平】54 ±3【レンズ】50度(長距離検出タイプ)
オープン
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
82896470B5T-007001-020-H1箱(50個)【顔向き推定、視線推定、目つむり推定、年齢推定、性別推定、表情推定、顔認証】1.5、【手検出】3、【人体検出】8、【顔検出】5【光軸】±7【垂直】76 ±5、【水平】94 ±5【レンズ】90度(広角検出タイプ)
オープン
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする