曜日別特売

BUNNI KONBINY 8R トリプル

BUNNI KONBINY 8R トリプル - 丸富製紙BUNNI KONBINY 8R トリプル - 丸富製紙BUNNI KONBINY 8R トリプル - 丸富製紙BUNNI KONBINY 8R トリプル - 丸富製紙

バニーコンビニがプリントされたトイレットペーパー

FSC認証
認定
FSC認証番号
C141076
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
219009
バイオマス配合率(%)
【バイオマス】20
内容量
1個(8個)
注意
※トイレの詰まりの原因となりますので、一度に大量の紙を流さないでください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
828292614902727016257
オープン
¥699
¥769(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする