丸富製紙
BUNNI KONBINY 8R トリプル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(8個)
注文コード
82829261
品番
4902727016257
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
バニーコンビニがプリントされたトイレットペーパー
FSC認証
認定
FSC認証番号
C141076
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
219009
バイオマス配合率(%)
【バイオマス】20
注意
※トイレの詰まりの原因となりますので、一度に大量の紙を流さないでください