曜日別特売

D2MC

D2MC - omron(オムロン)D2MC - omron(オムロン)

0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。微小負荷領域で接触信頼性を発揮。
可動ばねにコイルばねを採用。機械的1,000万回以上と高耐久性。

質量(g)
10
使用温度範囲(℃)
-25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造
IEC IP40
定格電圧
【UL_cUL_AC250V】5A、【UL_cUL_AC125V】5A
耐電圧
【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min
定格電流(A)
5
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500V絶縁抵抗統計にて)
接触抵抗(mΩ)
(初期値)~20
機械的耐久性
1,000万回以上(60回/min)
許容操作速度
1°~360°/s
接点材質
銀合金
抵抗負荷
【AC250V】5A、【AC125V】5A
回転トルク(mN・m[gfcm])
【時計方向(CW)】1.00
使用湿度範囲(%RH)
85%RH(+5~+35℃にて)
許容操作頻度(回/min)
【電気的】60(0.5mN・mの場合)、【機械的】240
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82896637D2MC-5H1
オープン
¥999
¥1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする