- 質量(g)
- 10
- 使用温度範囲(℃)
- -25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
- 保護構造
- IEC IP40
- 定格電圧
- 【UL_cUL_AC250V】5A、【UL_cUL_AC125V】5A
- 耐電圧
- 【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min
- 定格電流(A)
- 5
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC500V絶縁抵抗統計にて)
- 接触抵抗(mΩ)
- (初期値)~20
- 機械的耐久性
- 1,000万回以上(60回/min)
- 許容操作速度
- 1°~360°/s
- 接点材質
- 銀合金
- 抵抗負荷
- 【AC250V】5A、【AC125V】5A
- 回転トルク(mN・m[gfcm])
- 【時計方向(CW)】1.00
- 使用湿度範囲(%RH)
- 85%RH(+5~+35℃にて)
- 許容操作頻度(回/min)
- 【電気的】60(0.5mN・mの場合)、【機械的】240