E52 (包装機用)
ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)
可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)
保護管径1mm接地形で高速応答に対応
温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨
配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加
ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)
可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)
保護管径1mm接地形で高速応答に対応
温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨
配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加
- 用途
- 包装機用温度センサ
- 温度範囲(℃)
- 0~+650
- 端子形状
- M3用Y型圧着タイプ
- 方式
- 接地形
- 名称
- シース形熱電対
- リード線(m)
- 2m
- リード線
- 耐熱用
- 保護管
- シース形
- 保護管径D(Φmm)
- 1
- 保護管長L(cm)
- 6
- 素子
- K(CA)
- 端子
- リード線直出し形
- 階級(級)
- 0.75(クラス2)
- 保護材
- ASTM316L
- リード線長さ(m)
- 2
- 材質(保護管)
- ASTM316L
- 内容量
- 1箱(10個)
熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体 の新着商品
カテゴリ



























