曜日別特売

E52 (包装機用)E52-CA6AY D=1 S1 2M

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可82日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
82887650
品番
E52-CA6AY D=1 S1 2M
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)
可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)
保護管径1mm接地形で高速応答に対応
温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨
配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加
ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)
可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)
保護管径1mm接地形で高速応答に対応
温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨
配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加

用途
包装機用温度センサ
温度範囲(℃)
0~+650
端子形状
M3用Y型圧着タイプ
方式
接地形
名称
シース形熱電対
リード線(m)
2m
リード線
耐熱用
保護管
シース形
保護管径D(Φmm)
1
保護管長L(cm)
6
素子
K(CA)
端子
リード線直出し形
階級(級)
0.75(クラス2)
保護材
ASTM316L
リード線長さ(m)
2
材質(保護管)
ASTM316L

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする