G3VM-601G□
負荷電圧 600V
- その他
- 【繰り返しピークLED順電流】1 A (100μsパルス、100pps)
- 電圧
- 【LED順_~】1.4 V (IF=10mA)、【LED順_標準】1.27 V (IF=10mA)、【LED順_最小】1.1 V (IF=10mA)
- 電流(A)
- 【パルスオン】210 m (t=100ms、Duty=1/10)
- 耐電圧
- 【入出力間】1500 Vrms (AC1分間)
- 使用温度(℃)
- 【はんだ付け】260 (10s)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 【入出力間】最小1000(VI-O=500VDC、RoH≦60%)
- 使用周囲温度(℃)
- -40~+85 (氷結・結露のないこと)
- 電流(mA)
- 【LED順】30
- 連続負荷電流(mA)
- 【ピークAC/DC】70 mA、~70mA
- 保管温度(℃)
- -40~+125
- 電流低減率(mA/℃)
- 【オン】-0.7(Ta≧25℃)、(直流順)-0.3(Ta≧25℃)
- 最大逆電圧(V)
- 【LED逆電圧】5 V
- 最大負荷電圧(V)
- 【AC/DC】600
- 接合部温度(℃)
- 【入力側】125、【出力側】125
- 内容量
- 1箱(2500個)
リレー の新着商品
カテゴリ






















