曜日別特売
G3VM-601G1(TR) G3VM-601G□ omron(オムロン) 82895045

G3VM-601G1(TR) G3VM-601G□ omron(オムロン) 82895045
G3VM-601G1(TR) G3VM-601G□ omron(オムロン) 82895045

G3VM-601G□

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可82日以内出荷とは
内容量
1箱(2500個)
注文コード
82895045
品番
G3VM-601G1(TR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,537,800
販売価格(税別)
¥1,398,000

負荷電圧 600V

その他
【繰り返しピークLED順電流】1 A (100μsパルス、100pps)
電圧
【LED順_~】1.4 V (IF=10mA)、【LED順_標準】1.27 V (IF=10mA)、【LED順_最小】1.1 V (IF=10mA)
電流(A)
【パルスオン】210 m (t=100ms、Duty=1/10)
耐電圧
【入出力間】1500 Vrms (AC1分間)
使用温度(℃)
【はんだ付け】260 (10s)
絶縁抵抗(MΩ)
【入出力間】最小1000(VI-O=500VDC、RoH≦60%)
使用周囲温度(℃)
-40~+85 (氷結・結露のないこと)
電流(mA)
【LED順】30
連続負荷電流(mA)
【ピークAC/DC】70 mA、~70mA
保管温度(℃)
-40~+125
電流低減率(mA/℃)
【オン】-0.7(Ta≧25℃)、(直流順)-0.3(Ta≧25℃)
最大逆電圧(V)
【LED逆電圧】5 V
最大負荷電圧(V)
【AC/DC】600
接合部温度(℃)
【入力側】125、【出力側】125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする