G3VM-61VY
接点構成 1a/1b
負荷電圧 60V
接点構成 1a/1b
負荷電圧 60V
- 形状
- SOP4特殊
- 型式
- 形G3VM-61VY3
- 接点構成
- 1a
- 耐電圧
- (絶対最大定格)【入出力間】3750Vrms (AC1分間)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 【入出力間(電気的)】最小1000 (VI-O=500VDC、RoH≦60%)
- 使用周囲温度(℃)
- (絶対最大定格)-40~+110 (氷結・結露のないこと)
- 電流(mA)
- 【LED順(IF)_絶対~定格】30【パルスオン】(絶対最大定格)2100 (t=100ms、Duty=1/10)
- 端子
- サーフェス・マウント端子
- 連続負荷電流(mA)
- 【ピークAC/DC_絶対~定格】700
- 保管温度(℃)
- -55~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格
- 電流低減率(mA/℃)
- (絶対最大定格)(オン)-7.0、【直流順】(絶対最大定格)-0.3
- 最大逆電圧(V)
- 【LED】(絶対最大定格)6
- 最大負荷電圧(V)
- 【AC/DC_絶対~定格】60
- 接合部温度(℃)
- 【入力側(絶対最大定格)】125【出力側(絶対最大定格)】125
リレー の新着商品
カテゴリ





















