曜日別特売

G3VM-61VY

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1箱(3000個)
内容量1箱(3000個)注文コード82895605品番G3VM-61VY3(TR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901,780
販売価格(税別)
¥819,800

接点構成 1a/1b
負荷電圧 60V
接点構成 1a/1b
負荷電圧 60V

形状
SOP4特殊
型式
形G3VM-61VY3
接点構成
1a
耐電圧
(絶対最大定格)【入出力間】3750Vrms (AC1分間)
絶縁抵抗(MΩ)
【入出力間(電気的)】最小1000 (VI-O=500VDC、RoH≦60%)
使用周囲温度(℃)
(絶対最大定格)-40~+110 (氷結・結露のないこと)
電流(mA)
【LED順(IF)_絶対~定格】30【パルスオン】(絶対最大定格)2100 (t=100ms、Duty=1/10)
端子
サーフェス・マウント端子
連続負荷電流(mA)
【ピークAC/DC_絶対~定格】700
保管温度(℃)
-55~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格
電流低減率(mA/℃)
(絶対最大定格)(オン)-7.0、【直流順】(絶対最大定格)-0.3
最大逆電圧(V)
【LED】(絶対最大定格)6
最大負荷電圧(V)
【AC/DC_絶対~定格】60
接合部温度(℃)
【入力側(絶対最大定格)】125【出力側(絶対最大定格)】125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする