G5Q シングル・ステイブル形 1a プラスチック・シール形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC24V
省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。
TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)
防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。
TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)
防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)
耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
- 保護構造
- プラスチック・シール形
- 接点構成
- 1a
- 機能
- シングル・ステイブル形、高突入負荷向け TV-8
- 消費電力(mW)
- 40036
- 復帰電圧
- 5%以上5~25%
- 定格電流(mA)
- 44.4
- コイル抵抗(Ω)
- 202
- 最大許容電圧(V)
- 190%(at 23℃)
- コイル電圧(V)
- DC24V
- 動作電圧(V)
- 75%以下
- 内容量
- 1個
制御機器・PLC・リレー の新着商品
カテゴリ

















