G6DN
5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)
クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。
低消費電力110mWを実現。
用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)
電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)
使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)
防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)
クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。
低消費電力110mWを実現。
用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)
電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)
使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)
防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)
- 質量(g)
- 3
- 耐電圧
- 【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイルと接点間】AC3,000V 50/60Hz 1min
- 定格通電電流
- 5A
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 1000~
- 接触抵抗(mΩ)
- ~100
- 動作時間
- 10ms以下
- 復帰時間
- 5ms以下
- 機械的耐久性
- 2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)
- 接点材質
- Ag合金(Cdフリー)+Auメッキ
- 接点電圧の最大値(V)
- AC277V、DC125V
- 抵抗負荷
- AC250V 5ADC30V 5A
- 接点電流の最大値(A)
- 5A
- 耐衝撃電圧(V)
- 【コイルと接点間】6000
- 接触機構
- クロスバ・ツイン
- 内容量
- 1個
リレー の新着商品
カテゴリ

















