G6DNG6DN-1A-CF DC4.5 CHN

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可72日以内出荷とは
この商品はコイル定格電圧・誘導負荷など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC4.5
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)
AC250V 1ADC30V 2A
注文コード
82892130
品番
G6DN-1A-CF DC4.5 CHN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)
クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。
低消費電力110mWを実現。
用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)
電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)
使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)
防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)
クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。
低消費電力110mWを実現。
用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)
電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)
使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)
防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)

コイル定格電圧(V)
DC4.5
分類
高温対応形
定格電流(mA)
24.4
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)
AC250V 1ADC30V 2A
その他
【地域コード】CHN
質量(g)
3
耐電圧
【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイルと接点間】AC3,000V 50/60Hz 1min
定格通電電流
5A
絶縁抵抗(MΩ)
1000~
接触抵抗(mΩ)
~100
動作時間
10ms以下
復帰時間
5ms以下
機械的耐久性
2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)
接点材質
Ag合金(Cdフリー)+Auメッキ
接点電圧の最大値(V)
AC277V、DC125V
抵抗負荷
AC250V 5ADC30V 5A
接点電流の最大値(A)
5A
耐衝撃電圧(V)
【コイルと接点間】6000
接触機構
クロスバ・ツイン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする