V640シリーズ
CIDタグのバラツキや向き・位置誤差、ノイズ、周辺金属影響といった読取りミスを起こす要因をシャットアウト。装置停止やロスコストを削減します。
134kHzを使う一般的なRFIDシステムは電気的特性上、CIDタグとCIDRWヘッドが近づきすぎると交信できません。しかし、V640はCIDタグのLOT・個体バラツキへの高い対応力により、CIDタグとCIDRWヘッドが2mmまで近づいても読取りができます。
周囲からの電気的影響に強い値に設計し、OHT*1駆動ノイズや電源ノイズからの影響を受けにくくしています。
*1. OHT:Overhead Hoist Transfer(天井走行式無人搬送車)
RFIDは原理的に周辺金属から影響を受けやすい特性があります。
*2. 平行取付けの場合。メーカーサンプル測定による参考値です。
もしも、交信トラブルが起こったとしてもリモートで確認・設定が可能です。さらに半導体製造現場にパソコンを持ち込まなくても、CIDRW単体で交信テストができますので、効率よく復旧できます。
トラブル発生時に製造現場に立ち入らなくてもリモートで状態確認が可能。本体のIPアドレスを指定するだけで、専用ソフトを用いることなく確認や各種設定ができます。Webブラウザと同等の機能を利用できるPCツール「V640 Utility Tool」もご用意しております。
「ソフトウェア」よりダウンロードしてください。
CIDRWアンプユニットのDIPスイッチをONするだけで、CIDタグとの交信を自動的に1秒間隔で実行し、動作表示灯(LED)に交信結果を表示します。装置立ち上げやCIDRWの交換時に、ネットワークとの通信やパソコン接続がなくても、CIDRW単体で動作確認ができます。
- 種別
- 【バージョン】V5
- 質量(g)
- 250
- タイプ
- 【長距離交信】標準
- 保護構造
- IP20(IEC60529規格)
- 電源電圧
- DC24V(許容電圧変動範囲DC20.4~26.4V)
- 耐電圧
- AC1000V(50/60Hz 1min)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下
- 材質(ケース)
- ABS+PC
- 保存温度(℃)
- -15~+65(ただし、氷結しないこと)
- インターフェース
- 【無線】ISO/IEC 18000-2 および SEMI E144-0312【上位】Ethernet(TCP/IP)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 20~(DC100Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加
- 使用周囲温度(℃)
- 0~+40(ただし、氷結しないこと)
- 使用周囲湿度
- 35~85%RH(ただし、結露しないこと)
- 耐衝撃(m/s2)
- 150 (X、Y、Z方向に各3回 計18回)
- 耐振動
- 10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引
- 接地
- D種接地工事(従来の第3種接地)
- 消費電流
- 150mA以下
- 保存湿度(%RH)
- 35~85ただし、結露しないこと)
- 内容量
- 1個
検出・センサ の新着商品
カテゴリ



























