- 種別
- 【バージョン】V5
- 質量(g)
- 250
- タイプ
- 【長距離交信】標準
- 保護構造
- IP20(IEC60529規格)
- 電源電圧
- DC24V(許容電圧変動範囲DC20.4~26.4V)
- 耐電圧
- AC1000V(50/60Hz 1min)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下
- 材質(ケース)
- ABS+PC
- 保存温度(℃)
- -15~+65(ただし、氷結しないこと)
- インターフェース
- 【無線】ISO/IEC 18000-2 および SEMI E144-0312【上位】Ethernet(TCP/IP)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 20~(DC100Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加
- 使用周囲温度(℃)
- 0~+40(ただし、氷結しないこと)
- 使用周囲湿度
- 35~85%RH(ただし、結露しないこと)
- 耐衝撃(m/s2)
- 150 (X、Y、Z方向に各3回 計18回)
- 耐振動
- 10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引
- 接地
- D種接地工事(従来の第3種接地)
- 消費電流
- 150mA以下
- 保存湿度(%RH)
- 35~85ただし、結露しないこと)