曜日別特売

XF2M 54 Hタイプ 100個入り小口リール

XF2M 54 Hタイプ 100個入り小口リール - omron(オムロン)XF2M 54 Hタイプ 100個入り小口リール - omron(オムロン)

部品点数を削減する上下両接点方式を実現。
適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。金めっきタイプ。
ハロゲンフリー対応。(
)
部品点数を削減する上下両接点方式を実現。
適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。金めっきタイプ。
ハロゲンフリー対応。(
)

仕様
【リールパック】100個入り小口リール
材質
【ホールドダウン】銅合金/錫めっき(1.5μm)
タイプ
Hタイプ
極数
54
使用温度範囲(℃)
-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)
定格電圧
AC/DC50V
耐電圧
AC250V 1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
(C/DC) 0.5
ハウジング
LCP樹脂(UL94 V-0)/ナチュラル
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC250Vにて)
接触抵抗(mΩ)
~50(DC20mV以下、100mA以下にて)
材質(コンタクト)
ばね用銅合金/ニッケル下地(2μm)接触部 金めっき(0.15μm)
挿抜耐久
20回
材質(スライダー)
LCP樹脂(UL94 V-0)
内容量
1箱(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82894029XF2M-5415-1AH-R100
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする