XF2M 8 標準タイプ 100個入り小口リール
部品点数を削減する上下両接点方式を実現。
適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。金めっきタイプ。
ハロゲンフリー対応。(
)
部品点数を削減する上下両接点方式を実現。
適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。金めっきタイプ。
ハロゲンフリー対応。(
)
- 仕様
- 【リールパック】100個入り小口リール
- 材質
- 【ホールドダウン】銅合金/錫めっき(1.5μm)
- タイプ
- 標準タイプ
- 極数
- 8
- 使用温度範囲(℃)
- -30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)
- 定格電圧
- AC/DC50V
- 耐電圧
- AC250V 1min(リーク電流1mA以下)
- 定格電流(A)
- (C/DC) 0.5
- ハウジング
- LCP樹脂(UL94 V-0)/ナチュラル
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC250Vにて)
- 接触抵抗(mΩ)
- ~50(DC20mV以下、100mA以下にて)
- 材質(コンタクト)
- ばね用銅合金/ニッケル下地(2μm)接触部 金めっき(0.15μm)
- 挿抜耐久
- 20回
- 材質(スライダー)
- LCP樹脂(UL94 V-0)
- 内容量
- 1箱(100個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ




























