XF3M XF3M(1)シリーズ 10極 金めっき 上下両接点 小口リール
同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。
接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)
金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)
適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。
ハロゲンフリー対応。(
)
同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。
接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)
金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)
適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。
ハロゲンフリー対応。(
)
- 仕様
- 小口リール
- 極数
- 10極
- 使用温度範囲(℃)
- -30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)
- シリーズ
- XF3M(1)シリーズ
- 定格電圧
- AC/DC50V
- 接点
- 上下両接点
- 耐電圧
- AC250V 1min(リーク電流1mA以下)
- 定格電流(A)
- (C/DC) 0.5
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC250Vにて)
- 接触抵抗(mΩ)
- ~50(DC20mV以下、100mA以下にて)
- メッキ
- 金めっき
- 内容量
- 1箱(100個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ





























