曜日別特売

XF3M XF3Mシリーズ 15極 金めっき 上下両接点 標準リール

XF3M XF3Mシリーズ 15極 金めっき 上下両接点 標準リール - omron(オムロン)XF3M XF3Mシリーズ 15極 金めっき 上下両接点 標準リール - omron(オムロン)

同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。
接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)
金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)
適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。
ハロゲンフリー対応。(
)
同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。
接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)
金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)
適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。
ハロゲンフリー対応。(
)

仕様
標準リール
極数
15極
使用温度範囲(℃)
-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)
シリーズ
XF3Mシリーズ
定格電圧
AC/DC50V
接点
上下両接点
耐電圧
AC250V 1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
(C/DC) 0.5
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC250Vにて)
接触抵抗(mΩ)
~50(DC20mV以下、100mA以下にて)
メッキ
金めっき
内容量
1箱(1500個)
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82887081XF3M-0715-1B
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
82日以内出荷
返品不可
82888036XF3M-1515-1B
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
82日以内出荷
返品不可
82895499XF3M-0515-1B
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
82日以内出荷
返品不可
82896278XF3M-0915-1B
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
82日以内出荷
返品不可
82896585XF3M-0815-1B
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
82日以内出荷
返品不可
82897249XF3M-0615-1B
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
82日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする