omron(オムロン)
XH5-N ソケット L形 20 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
その他
【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ
高さ(mm)
8.1
タイプ
ソケット L形
極数
20
使用温度範囲(℃)
-55~+105(低温にて氷結しないこと)
定格電圧
AC100V
耐電圧
AC500V 1min.
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
1000~(DC100Vにて)
接触抵抗(mΩ)
~25(DC20mV、100mA以下にて)
挿抜耐久
500回
内容量
1箱(560個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82898211
XH5F-2015-N
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
105日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください