XH5-N ソケット ストレート 20 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 13.65
- その他
- 【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ
- 高さ(mm)
- 13.65
- タイプ
- ソケット ストレート
- 極数
- 20
- 使用温度範囲(℃)
- -55~+105(低温にて氷結しないこと)
- 定格電圧
- AC100V
- 耐電圧
- AC500V 1min.
- 定格電流(A)
- 1
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 1000~(DC100Vにて)
- 接触抵抗(mΩ)
- ~25(DC20mV、100mA以下にて)
- 挿抜耐久
- 500回
- 内容量
- 1箱(220個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























