XW4M _ XW4N ソケット 12 2列 金めっきタイプ
独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。
スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。
ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。
ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
- 材質
- 【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)
- 材質/仕上
- 【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_金めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき
- 区分
- 適用工具
- タイプ
- ソケット
- 極数
- 12
- 列数
- 2列
- 適合コネクタ
- (1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ




























