XW4M _ XW4N プラグ 18 1列 ストレート端子、錫めっきタイプ
独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。
スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。
ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。
ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
- 材質
- 【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)
- 材質/仕上
- 【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき
- 区分
- 適用工具
- タイプ
- プラグ
- 極数
- 18
- 列数
- 1列
- 適合コネクタ
- (1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
- 内容量
- 1個
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ








![10ピン基板用ピンヘッダー[5ピン×2列] HIROSE(ヒロセ電機) 10ピン基板用ピンヘッダー[5ピン×2列] HIROSE(ヒロセ電機)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06927282-261028-02.jpg)
![ピンヘッダ 26ピン[13ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 Asian Brand ピンヘッダ 26ピン[13ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 Asian Brand](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06940968-261028-02.jpg)
![ピンヘッダ 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 Asian Brand ピンヘッダ 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 Asian Brand](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900359-261028-02.jpg)

![ロープロファイルピンヘッダ[9ピン×1列]2.54mmピッチ 基板用 Asian Brand ロープロファイルピンヘッダ[9ピン×1列]2.54mmピッチ 基板用 Asian Brand](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06939227-261028-02.jpg)














