かたりべ マンゴー バラ詰
南国の太陽を思わせる赤く染まった果皮色鮮やかなオレンジ色の果肉。大地の恵みを凝縮した濃厚な甘さと、華やかさを感じる完熟の果実からあふれ出す芳醇なマンゴーの香りを再現しました。けむりの少ないお線香(メーカー比)。燃焼時間:約25分。宮崎県産マンゴーピューレ配合。
- バイオマスマーク
- 認定
- バイオマスマーク認定番号
- 200204
- バイオマス配合率(%)
- 【バイオマス】10
- 内容量
- 1個(100g)
注意
※香炉など不燃性の容器を使ってたいてください。※火の取扱いには十分気をつけてください。
※用途以外に使用しないでください。
※灰の中にお線香の火種が残っていないか、 必ずご確認の上ご使用ください。
※複数本を同時にお使いの場合は、お線香どうしが接しないように1cm以上の間隔をあけ、垂直に立ててご使用ください。
※空気の流れや、たき方等の状態により、燃焼時間・ けむりの量に多少の変化があります。
仏具 の新着商品
カテゴリ