ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 ホース接続 マットブラック モダン DIY
◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の二口水栓です。
◆吐水口が2つあるので、ホースをつないだまま手洗いなど別の作業ができます。
◆水やりや園芸用品の手入れなど様々な用途で使いたい方におすすめです。
◆シンプルなデザインが空間を引き締め、スタイリッシュで高級感のある雰囲気を演出します。
◆モダンなお庭や和風の庭園などに合うマットブラックカラーです。
◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。
◆水の流量を制限して無駄な水を防ぎ、ムリなく水道代の節約ができる節水固定コマ仕様です。
◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
◆下の吐水パイプにホースを差込みバンドで締めることで、ホースを直接接続できます。
◆ホースを固定するバンドは別途お求めください。
- 用途
- シックなお庭づくりにピッタリな屋外用マットブラック蛇口です。
- 材質
- 青銅
- 使用圧力
- 0.05~0.75MPa
- 生産国
- 日本
- 使用温度
- 1~40℃
- 内容量
- 1個
水栓 の新着商品
カテゴリ























