曜日別特売

ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト アンティークゴールド レトロ DIY

ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト アンティークゴールド レトロ DIY - GAONA(ガオナ)ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト アンティークゴールド レトロ DIY - GAONA(ガオナ)ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト アンティークゴールド レトロ DIY - GAONA(ガオナ)ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト アンティークゴールド レトロ DIY - GAONA(ガオナ)ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト アンティークゴールド レトロ DIY - GAONA(ガオナ)ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト アンティークゴールド レトロ DIY - GAONA(ガオナ)ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト アンティークゴールド レトロ DIY - GAONA(ガオナ)ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト アンティークゴールド レトロ DIY - GAONA(ガオナ)

◆花型のハンドルが可愛らしい呼13の単水栓です。
◆吐水口先端がジョイントになっているので、ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。
◆コンパクトなので、駐車場の端やお庭の隅など省スペースに取付けできます。
◆北欧風や和モダン、レンガや石畳を使ったレトロなお庭に合うアンティークゴールドカラーです。
◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。
◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。
◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)

用途
クラシカルなお庭づくりにピッタリな屋外用ゴールド蛇口です。
材質
青銅
使用圧力
0.05~0.6MPa
生産国
日本
使用温度
1~40℃
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82826357GA-RA024
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする