ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ マットブラック モダン DIY
◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の万能ホーム水栓です。
◆パイプ先端にはホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。
◆シンプルなデザインが空間を引き締め、スタイリッシュで高級感のある雰囲気を演出します。
◆モダンなお庭や和風の庭園などに合うマットブラックカラーです。
◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。
◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。
◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
- 用途
- シックなお庭づくりにピッタリな屋外用マットブラック蛇口です。
- 材質
- 青銅
- 使用圧力
- 0.05~0.6MPa
- 生産国
- 日本
- 使用温度
- 1~40℃
- 内容量
- 1個
水栓 の新着商品
カテゴリ























