曜日別特売

スコッティ 長持ち用品 詰め合わせ ティッシュペーパー トイレットペーパー キッチンタオル

スコッティ 長持ち用品 詰め合わせ ティッシュペーパー トイレットペーパー キッチンタオル - 日本製紙クレシアスコッティ 長持ち用品 詰め合わせ ティッシュペーパー トイレットペーパー キッチンタオル - 日本製紙クレシアスコッティ 長持ち用品 詰め合わせ ティッシュペーパー トイレットペーパー キッチンタオル - 日本製紙クレシアスコッティ 長持ち用品 詰め合わせ ティッシュペーパー トイレットペーパー キッチンタオル - 日本製紙クレシアスコッティ 長持ち用品 詰め合わせ ティッシュペーパー トイレットペーパー キッチンタオル - 日本製紙クレシアスコッティ 長持ち用品 詰め合わせ ティッシュペーパー トイレットペーパー キッチンタオル - 日本製紙クレシアスコッティ 長持ち用品 詰め合わせ ティッシュペーパー トイレットペーパー キッチンタオル - 日本製紙クレシア

ティッシュペーパー・トイレットペーパー・キッチンタオルの詰め合わせ
大容量タイプ詰め合わせ
かさばるものをコンパクトに
大容量なので備蓄品にも
【セット内容】
◇ティッシュペーパー5箱パック×3パック
◇トイレットペーパー3倍長持ち4ロール(ダブル)<無香料>×4パック
◇キッチンタオル3倍巻2ロール×2パック
◇洗って使えるペーパータオル2パック

用途
ギフトにおすすめ。ティッシュ ボックスティッシュ キッチンペーパー 洗って使える 日用品 消耗品 ギフト お中元 お歳暮 備蓄 省スペース
セット内容
ティッシュペーパー5箱パック×3パック、トイレットペーパー3倍長持ち4ロール(ダブル)<無香料>×4パック、キッチンタオル3倍巻2ロール×2パック、洗って使えるペーパータオル2パック
材質
ティッシュ・トイレットロール:パルプ/紙パック等リサイクルパルプ、キッチンタオル:ピュアパルプ100%、ペーパータオル:パルプ/ポリプロピレン
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8282112509528
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする