曜日別特売
09528 スコッティ 長持ち用品 詰め合わせ ティッシュペーパー トイレットペーパー キッチンタオル 日本製紙クレシア 82821125

09528 スコッティ 長持ち用品 詰め合わせ ティッシュペーパー トイレットペーパー キッチンタオル 日本製紙クレシア 82821125
09528 スコッティ 長持ち用品 詰め合わせ ティッシュペーパー トイレットペーパー キッチンタオル 日本製紙クレシア 82821125
09528 スコッティ 長持ち用品 詰め合わせ ティッシュペーパー トイレットペーパー キッチンタオル 日本製紙クレシア 82821125
09528 スコッティ 長持ち用品 詰め合わせ ティッシュペーパー トイレットペーパー キッチンタオル 日本製紙クレシア 82821125
09528 スコッティ 長持ち用品 詰め合わせ ティッシュペーパー トイレットペーパー キッチンタオル 日本製紙クレシア 82821125
09528 スコッティ 長持ち用品 詰め合わせ ティッシュペーパー トイレットペーパー キッチンタオル 日本製紙クレシア 82821125
09528 スコッティ 長持ち用品 詰め合わせ ティッシュペーパー トイレットペーパー キッチンタオル 日本製紙クレシア 82821125

スコッティ 長持ち用品 詰め合わせ ティッシュペーパー トイレットペーパー キッチンタオル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82821125
品番
09528
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

ティッシュペーパー・トイレットペーパー・キッチンタオルの詰め合わせ
大容量タイプ詰め合わせ
かさばるものをコンパクトに
大容量なので備蓄品にも
【セット内容】
◇ティッシュペーパー5箱パック×3パック
◇トイレットペーパー3倍長持ち4ロール(ダブル)<無香料>×4パック
◇キッチンタオル3倍巻2ロール×2パック
◇洗って使えるペーパータオル2パック

用途
ギフトにおすすめ。ティッシュ ボックスティッシュ キッチンペーパー 洗って使える 日用品 消耗品 ギフト お中元 お歳暮 備蓄 省スペース
セット内容
ティッシュペーパー5箱パック×3パック、トイレットペーパー3倍長持ち4ロール(ダブル)<無香料>×4パック、キッチンタオル3倍巻2ロール×2パック、洗って使えるペーパータオル2パック
材質
ティッシュ・トイレットロール:パルプ/紙パック等リサイクルパルプ、キッチンタオル:ピュアパルプ100%、ペーパータオル:パルプ/ポリプロピレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする