G6RL 耐フラックス形, 1a接点, AgSnIn接点形 DC12V
高さ12.3mmの低背形。
絶縁距離10mm、コイル-接点間の耐電圧5kVの高絶縁。
1極 a接点・c接点を取り揃え。
使用周囲温度は85℃を満足。
高さ12.3mmの低背形。
絶縁距離10mm、コイル-接点間の耐電圧5kVの高絶縁。
1極 a接点・c接点を取り揃え。
使用周囲温度は85℃を満足。
- その他
- 【絶縁距離】(コイルと接点間)10mm
- コイル定格電圧(V)
- DC12V
- 質量(g)
- 7.8
- 形式
- 耐フラックス形, 1a接点, AgSnIn接点形
- 耐電圧
- (コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min、(同極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 1000~
- 接触抵抗(mΩ)
- ~100
- 動作時間
- 10ms以下
- 復帰時間
- 5ms以下
- 復帰電圧
- 【操作コイル】10%以上
- 動作電圧
- 【操作コイル】70%以下
- 接点材質
- 【開閉部】Ag合金(Cdフリー材)
- 定格電流(mA)
- 【DC3】73.3
- 接点電圧の最大値(V)
- 【開閉部】AC400V、 DC300V
- 耐久性
- (機械的)1000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)
- 許容電圧範囲
- 【操作コイル】150%(at23℃)
- 耐衝撃電圧(V)
- (コイルと接点間)10kV(1.2×50μs)
- 接触機構
- 【開閉部】シングル
- 内容量
- 1個
リレー の新着商品
カテゴリ
























