G6RL-1A-ASI DC12 G6RL 耐フラックス形, 1a接点, AgSnIn接点形 DC12V omron(オムロン) 82911416

G6RL-1A-ASI DC12 G6RL 耐フラックス形, 1a接点, AgSnIn接点形 DC12V omron(オムロン) 82911416
G6RL-1A-ASI DC12 G6RL 耐フラックス形, 1a接点, AgSnIn接点形 DC12V omron(オムロン) 82911416

G6RL 耐フラックス形, 1a接点, AgSnIn接点形 DC12VG6RL-1A-ASI DC12

商品レビューを投稿する
102日以内出荷返品不可102日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82911416
品番
G6RL-1A-ASI DC12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

高さ12.3mmの低背形。
絶縁距離10mm、コイル-接点間の耐電圧5kVの高絶縁。
1極 a接点・c接点を取り揃え。
使用周囲温度は85℃を満足。
高さ12.3mmの低背形。
絶縁距離10mm、コイル-接点間の耐電圧5kVの高絶縁。
1極 a接点・c接点を取り揃え。
使用周囲温度は85℃を満足。

その他
【絶縁距離】(コイルと接点間)10mm
コイル定格電圧(V)
DC12V
質量(g)
7.8
形式
耐フラックス形, 1a接点, AgSnIn接点形
耐電圧
(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min、(同極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
1000~
接触抵抗(mΩ)
~100
動作時間
10ms以下
復帰時間
5ms以下
復帰電圧
【操作コイル】10%以上
動作電圧
【操作コイル】70%以下
接点材質
【開閉部】Ag合金(Cdフリー材)
定格電流(mA)
【DC3】73.3
接点電圧の最大値(V)
【開閉部】AC400V、 DC300V
耐久性
(機械的)1000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)
許容電圧範囲
【操作コイル】150%(at23℃)
耐衝撃電圧(V)
(コイルと接点間)10kV(1.2×50μs)
接触機構
【開閉部】シングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする