SUS304 両ヘルールパイプ 3S

SUS304 両ヘルールパイプ 3S - コンサス
材質
SUS304
サイズ
【管】3S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全22種類を絞り込む
長さ(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829016413S-690L690
¥40,500
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829035853S-1150L1150
¥74,200
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829037503S-1310L1310
¥82,700
¥66,980
¥73,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829041973S-530L530
¥40,500
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829043893S-720L720
¥50,200
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829045293S-630L630
¥45,000
¥36,980
¥40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829058863S-550L550
¥40,500
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829064013S-230L230
¥34,900
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829071713S-1010L1010
¥74,200
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829072953S-1240L1240
¥74,200
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829076703S-1450L1450
¥82,700
¥66,980
¥73,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829077313S-1430L1430
¥82,700
¥66,980
¥73,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829085463S-120L120
¥34,900
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829085803S-430L430
¥40,500
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829086953S-1400L1400
¥82,700
¥66,980
¥73,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829092373S-1410L1410
¥82,700
¥66,980
¥73,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829092893S-580L580
¥40,500
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829095783S-220L220
¥34,900
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829096213S-1340L1340
¥82,700
¥66,980
¥73,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829097273S-760L760
¥50,200
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829100163S-780L780
¥50,200
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829111703S-1330L1330
¥82,700
¥66,980
¥73,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする