コンサス
SUS304 両ヘルールパイプ 3S
3S-1410L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1410
1410
1410
120
220
230
430
530
550
580
630
690
720
760
780
1010
1150
1240
1310
1330
1340
1400
1430
1450
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82909237
品番
3S-1410L
参考基準価格(税別)
¥82,700
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1410
材質
SUS304
サイズ
【管】3S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材