SUS304 片ヘルールパイプ 1S

SUS304 片ヘルールパイプ 1S - コンサス
材質
SUS304
サイズ
【管】1S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全21種類を絞り込む
長さ(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829016951S-1310L1310
¥32,100
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829017561S-190L190
¥15,400
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829020701S-1130L1130
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829035061S-490L490
¥17,200
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829041451S-100L100
¥15,400
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829046871S-1500L1500
¥32,100
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829050101S-860L860
¥23,800
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829053961S-320L320
¥17,200
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829059471S-1290L1290
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829063581S-1220L1220
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829064551S-1380L1380
¥32,100
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829071551S-760L760
¥23,800
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829072071S-1140L1140
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829072771S-500L500
¥20,400
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829074601S-290L290
¥15,400
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829076971S-1070L1070
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829083881S-1170L1170
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829097791S-1060L1060
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829099011S-280L280
¥15,400
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829101811S-390L390
¥17,200
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829108561S-200L200
¥15,400
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする