コンサス
SUS304 片ヘルールパイプ 1S
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
100
100
100
190
200
280
290
320
390
490
500
760
860
1060
1070
1130
1140
1170
1220
1290
1310
1380
1500
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82904145
品番
1S-100L
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
材質
SUS304
サイズ
【管】1S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材