SUS316L 両ヘルールパイプ 3S

SUS316L 両ヘルールパイプ 3S - コンサス
材質
SUS316L
サイズ
【管】3S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829019213S-230L230
¥42,100
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829027003S-890L890
¥75,600
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829028763S-540L540
¥61,500
¥49,980
¥54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829031203S-1110L1110
¥91,400
¥73,980
¥81,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829042673S-690L690
¥61,500
¥49,980
¥54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829052113S-1290L1290
¥91,400
¥73,980
¥81,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829075483S-640L640
¥61,500
¥49,980
¥54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829081513S-210L210
¥42,100
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829081783S-1330L1330
¥102,900
¥82,980
¥91,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829089913S-1030L1030
¥91,400
¥73,980
¥81,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829095263S-120L120
¥42,100
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829107773S-620L620
¥61,500
¥49,980
¥54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする