コンサス
SUS316L 両ヘルールパイプ 3S
3S-640L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
640
120
¥33,980
210
¥33,980
230
¥33,980
540
¥49,980
620
¥49,980
640
¥49,980
690
¥49,980
890
¥59,980
1030
¥73,980
1110
¥73,980
1290
¥73,980
1330
¥82,980
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82907548
品番
3S-640L
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
640
材質
SUS316L
サイズ
【管】3S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材