熊よけ電子ホイッスル ベアーガード LEDライト付 生活防水
110dBの大音量と強力LEDで「遭遇」を未然に防ぐ!現場作業を止めない手放し自動警戒モード搭載の次世代アラートデバイス
- 用途
- 山林測量・土木工事
林業・伐採現場
農作業・草刈り
夜間巡回・保安管理
登山・アウトドア
被災時のSOSサイン
事故車両・故障時
不審者対策
- 付属品
- 本体、クリップ、ストラップ、充電ケーブル、取扱説明書※USB-ACアダプタ(コンセント差込部)は別売りです。市販の5V1A以上のものをご使用ください
- 質量(g)
- 約65(クリップ含む)
- 連続使用時間(時間)
- LED点滅:約8(使用環境・パターンにより異なる)
- バッテリー
- 3.7V/600mAh(充電式リチウムイオン電池)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約83.8×34.3×28
- 輝度
- ライト:254cd
- 充電方式
- USB Type-C(5V1A以上推奨)
- 防水性
- 生活防水
- 音量(dB)
- 110
- 内容量
- 1個
注意
※本商品はクマとの遭遇リスクを軽減するための補助具であり、遭遇を完全に防ぐものではありません。クマ鈴やクマ撃退スプレー等との併用を強く推奨します。電子ホイッスルは遠方へ知らせるための機能です。近距離での威嚇・撃退用ではありません。防水仕様ですが、水中での使用や強い雨天時での長時間放置は避けてください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
安全用品 の新着商品
カテゴリ
























