エコフラットホース
- 用途
- 土木建築用・農業かんがい用、保護カバー用
- トラスコ品番
- 127-7091
- 材質
- EVA
- 長さ(m)
- 50
- 使用温度範囲(℃)
- -5~+60
- 内径(Φmm)
- 206
- 使用圧力(MPa)
- 0.3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ホース の新着商品
カテゴリ








